PS-20PE-D4LT2-M1E 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業) 41197362

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数20極
内容量1個注文コード41197362品番PS-20PE-D4LT2-M1E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

極数20極タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41197362
2022-02-03
用途: 制御基板を作成するためのもの
製造業

他で長納期品だったものが即納となり、業務に支障が出なかったのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする