JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000本)
注文コード
41197922
品番
PS-SF-C2-1-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ディスクリートワイヤに圧着結線しソケットハウジングに挿入して使用する圧着式ソケットコンタクトです。相手ピンヘッダのピンが挿入される部分はクローズドエンド形状の為確実な接続が得られる高信頼型です。
使用温度範囲(℃)
-55to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
AWG
#28〜#24
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧着