曜日別特売
G6B-2214P-US 24DC パワーリレー G6B omron(オムロン) 41197949

パワーリレー G6B

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24接点構成2a注文コード41197949品番G6B-2214P-US 24DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ
耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
標準形でUL508、CSA規格取得。

用途
PC、制御機器の出力用途など
定格電圧(V)DC24接点構成2a取付け方法基板実装仕様UL認定、CSA認定. Omron PCBパワーリレー - G6Bシリーズ. Omron G6BシリーズのPCBパワーリレーは、サブミニチュアの低電力消費デバイスで、リレーサイズ、磁気干渉性、コンタクトバウンス時間の削減に役立つ独自の移動ループアーマチュアを備えています。 Omron G6Bパワーリレーは、大容量、高絶縁耐力の完全にシールドされたデバイスで、インパルス耐電圧は6 kVです。 G6Bシリーズは、制御機器の出力用途に最適です。. サブミニチュア: 20 x 10 x 10 mm 200 mWの低電力消費長さ(mm)20高さ(mm)11奥行(mm)11保護構造プラスチック・シール形使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結および結露しないこと)コイル抵抗(Ω)1.92k定格通電電流(A)5コイル電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-材質(接点)Ag 合金(Cd フリー材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: プリント基板実装量産

不足分で少量購入。やや高いが早い出荷で助かる。
24V/5Aはあまり使わないので動作音のばらつきが気になる。「カチッ」より「カシャーン」音が多い。。

対象商品 : 08588264
2023-11-21
用途: KATOクレーンのACS基盤

ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。

対象商品 : 39068531
2023-08-17
用途: 機械メンテナンス
サービス業

部品が出ない基盤で諦めでしたが、こちらで取り扱いがあって無事復旧できました。

対象商品 : 41098077
2022-01-20
用途: 機器の起動修繕に使用
でんきのサポート カワグチ

現在12Vリレーの入荷が遅れているが直ぐに手配が出来非常に助かりました

対象商品 : 39068425
2021-11-29
用途: 工場設備用の制御盤の製作
製造業

バラで購入するのは初めてでしたが、1個毎に丁寧に梱包されており、安心して使用することができました。

対象商品 : 39068705
2021-08-07
用途: 制御盤のメンテナンス用

他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。

対象商品 : 08588176
2021-03-18
用途: 生産設備のヒーター制御回路に使用。
株式会社テラフーズ

メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 46639521
2019-09-05
用途: マイコンからの大電力制御

5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする