基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数30 注文コード41198044 品番PS-30SD-D4T1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数5種類から選べます 他の種類を見る

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。

極数30 仕様2列型 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41198044 PS-30SD-D4T1-1 08696725 PS-30SD-D4T1-1 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 1セット(15個) 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする