JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ライトアングルスルーホールタイプ 2列型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40
注文コード
41198053
品番
PS-40SD-D4T1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
40
仕様
2列型
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)