JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダストレートスルーホール 2列型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41198071
品番
PS-60PE-D4T1-PN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
60極
仕様
2列型
トラスコ品番
418-1727
使用温度範囲(℃)
-55to+85
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)