JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198087
品番
PS-10PE-S4LT1-PN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
10
仕様
1列型
トラスコ品番
418-0780
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)