JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ピンヘッダライトアングルスルーホール 1列型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198105
品番
PS-5PE-S4LT1-PN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
極数
5極
仕様
1列型
使用温度範囲(℃)
-55to+85
耐電圧
AC1000Vrms
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)