RS Pro 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:3.55N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41198177 品番821-396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250
仕様
材質 = ステンレス鋼
フリー長さ = 27.2mm
最大延長長さ = 95.70mm
外径 = 4mm
ワイヤー直径 = 0.36mm
初期荷重 = 3.55N
スプリングレート = 0.048N/mm
DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする