曜日別特売
MXQ12B-75ZN-A93M MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZN) SMC 41198395

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-75ZN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード41198395品番MXQ12B-75ZN-A93M
参考基準価格(税別)¥46,970販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B)標準形リード線(m)(M)1オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする