※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JAE(日本航空電子工業)
ダストキャップ レセプタクル用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シェルサイズ
12S
12S
16、16S
20
22
32
36
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41198656
品番
N/MS25043-12D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
シェルサイズ
12S
チェーン長さE(mm)
114.3
仕様
ダストキャップ(レセプタクル用)
材質/仕上
キャップ・リベット/アルミ合金/亜鉛メッキ
寸法L(mm)
19.05以下
寸法D(Φmm)
3.56(+0.25~-0.13)
寸法E(mm)
114.3(±21)
寸法B(mm)
11.91以下
寸法C(Φmm)
25.40以下
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B