Omron 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41198728 品番E3SGS3B4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz)(スイッチング)500 保護構造IP67 シリーズE3S 出力PNP 検出方式ThroughBeam(Fork) センサーフォーク形 光源赤外線LED 応答時間1ms 材質(ハウジング)Metal 検出範囲(mm)30 光学方式フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃)-25 → +55 最大電流(mA)100 電気的接続Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする