PS-20SLA-D4C2 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 41199015

基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
極数20極
内容量1個注文コード41199015品番PS-20SLA-D4C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

極数20極トラスコ品番418-1123使用温度範囲(℃)-40to+85耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41198972
2020-12-09
用途: 接続コネクター製作
サービス業

接続ピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品 : 41198981
2020-03-01
用途: 試作作業
その他業種

コネクタとして堅牢なつくりで、スッキリとした形状である。
JAEコネクタは接続の信頼性が高いという安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする