曜日別特売
PS-D4C60 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業) 41199121

基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数60極注文コード41199121品番PS-D4C60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ

適合
ピンヘッダ:PS-60PE-D4LT2-M1AE、PS-60PE-D4T1-B1AE、PS-60PE-D4T2-M1AE
クランプフード:PS-HD60-R
結線方式
電線側:圧着
基板側:半田(スルーホール)
キー2ヶ所極数60極耐電圧AC1000Vrmsトラスコ品番418-1921使用温度範囲(℃)-55to+85寸法A(mm)73.66定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング寸法B(mm)80.76接続形式垂直・平行絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10適合電線AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6
注意
※PS-D4C10Nは、キィなしタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 基板配線
ワイエーピーシステム

入手が難しくなってきたPSシリーズが入手出来て助かりました。日本航空電子工業の正規製品なので品質に問題はありません。

対象商品 : 08517774
2020-09-22
用途: ラズパイ用
サービス業

ラズパイのピンにぴったり合います。少し高いですが、小口で買えるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08517774
2017-08-14
用途: 基盤からの接続製品の製造
サービス業

特に可もなく不可もなく。
安定した品質なので、必要充分。

対象商品 : 41199112
2017-11-13
用途: ゲーム用コントローラ作成の為
その他業種

商品名に「キィ付き」と記載があるが、届いた商品には「キィ」が付いていない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする