Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 12V dc, 514 Ω

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41199988 品番G6A-234P DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
定格電圧(V)DC12 接点構成2c 仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久 長さ(mm)10 高さ(mm)8.2 奥行(mm)20 接点DPDT コイル電圧(V)DC12 動作温度(℃)Max+70 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41199988
2023-08-09
用途:
オーディオプリアンプのタイマーリレーとして使用、
株式会社ティエムサポート 様 (卸売・小売業)

廃番になった物と同じ配列で良かった。仕様も同じ問題なく代用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする