Dinプラグ RS Pro Plug 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41199997 品番110-2810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様
コンタクト数 = 5
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = 圧着
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 41524
シリーズ = 611
ハウジング材質 = 亜鉛合金
コンタクトめっき = 銀
品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする