omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
Omron ラッチングリレー DPDT 12V dc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41200164
品番
G6AK-234P DC12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
仕様
リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久
接点
DPDT
コイル電圧(V)
DC12
動作温度範囲(℃)
-40→+70
スイッチング電流(A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220