ノンパウダー指サック(非帯電・無硫黄・無塩素) エーデルEX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 41200451 品番 M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。

機能帯電防止 粉有無粉無 仕様RoHS規制適合品 材質合成ゴム(NBR) 全長(mm)50 タイプカットタイプ 内径(Φmm)18 肉厚(mm)0.13 表面抵抗率(Ω/sq)1010-11 アズワン品番1-8534-03 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611203
2019-03-26
用途:
電子機器の組立作業に使用

シリコンが含有されていない為 接点部品などを取り扱う現場でも安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする