RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41200496 品番111-3903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41200496
2020-04-21
用途:
縫製(ミシン)電源に使っています
製造業

どのように配線してよいかわかりずらいので
配線図が無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする