RS Pro 磁気ブザー, 6V dc, 95dB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41201659 品番111-8177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
サウンドレベル = 95dB
ドライブタイプ = 内部
取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け
寸法 = 26.4 x 17.6mm
供給電流 = 33mA
直径 = 26.4mm
高さ = 17.6mm
最大周波数 = 500Hz
最大動作温度 = +70℃
最大供給電圧 = 6V dc
最小動作温度 = -20℃
最小供給電圧 = 4V dc
RS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする