RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41201896 品番117-6048
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様
コイル抵抗 = 7.4Ω
サウンドレベル = 93dB
定格出力 = 1W
寸法 = 18 x 2.5 x 13mm
直径 = 2.5 (Width)mm
高さ = 13mm
RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41201896
2020-01-02
用途:
ノートPCのスピーカー換装
サービス業

商品自体は 小型で良いものでした。しかし私の利用目的、ノートパソコンのスピーカー換装(音質アップが目的)には残念ですが音割れがあり利用できず、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする