用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など接点構成DPDT仕様UL、CSA. オムロンG6Jシリーズ. 超小型、スリムDPDTシグナルリレー 完全密閉構造 North American Telcordia仕様(旧Bellcore)準拠 FCC Part 68準拠(コイルとコンタクト間及び同じ極性のコンタクト間で1500 V、10 x 160 μsの耐衝撃電圧を達成)長さ(mm)10.6高さ(mm)10奥行(mm)5.7外形寸法(mm)10.6×5.7×9コイル抵抗(Ω)976.8コイル電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションコンパクト動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板実装スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30