omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
Omron 信号用リレー, 2c接点, 9V dc
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41202544
品番
G6S-2-Y 9DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC9
接点構成
2c
仕様
EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。
長さ(mm)
14.8
高さ(mm)
9.2
奥行(mm)
7.3
接点
DPDT
コイル電圧(V)
DC9
動作温度(℃)
Min-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
シグナル
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
5