コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 41202987 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 41202987 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 41202987 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 41202987

リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41202987 品番 コーナー部
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。

高さ(mm)95 材質再生ゴム 幅(mm)250 奥行(mm)250 用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 付属品連結ボルト 種別100mm段差用 質量(kg)約3 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202971
2021-06-04
用途:
集合玄関と歩道との段差解消のため常設している。

近所で段差解消ブロックをたくさん見かけるが、遠くからでも目立つものはほとんどない。高齢者用にと思っていたので、目立つものが欲しかった、黄色の線がよくわかり、高齢者の方にも安心、安全に使かって貰っている。又、ブロックの下の清掃も比較的楽にできて衛生的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする