※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
友人の勧めで購入しました。アナログタイプが欲しかったのですごく良いです。
電池の消耗がはやいので 電源を直接コンセントから取れるようにしてほしい
軽量で扱いやすいです。