有効断面積(mm2)(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。寸法D(Φmm)8.2寸法L(mm)27.6寸法M(mm)13.3形状ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水管接続口径同径チューブトラスコ品番424-3871色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)1.6使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3