曜日別特売
KQ2H04-M5A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41203443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H04-M5A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41203443
KQ2H04-M5A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41203443

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8注文コード41203443品番KQ2H04-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥238
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)14.7寸法D(Φmm)7.7寸法L(mm)17.7寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)8適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水接続ねじM5×0.8トラスコ品番424-3935リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)3.3材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法AはRねじ、Uniねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41203443KQ2H04-M5A41391393KQ2H04-M5AKQ2H04-M5A ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391393ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41391472
2013-07-30
用途: 6mmチューブの接続

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする