omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
MEMSゲージ圧センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
41203479
品番
2SMPP-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
種類
(圧力)ゲージ圧
取付方式
表面実装
最大電流(A)
(駆動)130μ
出力方式
増幅
材質(ハウジング)
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
37
電気的接続
基板
最小圧力(kPa)
0