定格電圧(V)DC5
仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造
取付方式表面実装
電圧(V)(接点)DC60、AC125
接点構成DPDT
接触抵抗(mΩ)100
コイル抵抗(Ω)237
コイル電圧(V)DC5
動作温度(℃)最低-40
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電力(mW)100
材質(接点)銀合金