D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41203768 品番122-3037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 1 kV ac
コンタクトめっき = 金
シリーズ = GTC Sealed
長さ = 39.4mm
寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -40℃
RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする