仕様
燃焼挙動 = 難燃性
断面積 = 1 mm2
コアストランド = 57/0.15 mm
導体抵抗 = 18.5 Ω/km
長さ = 30m
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +100℃
シース色 = 黒/黄
外側シース材質 = PVC
許容電圧 = 600 V
外径 = 2.7mm
ケーブル形状 = ワイヤ / シングルコア
ストランド径 = 0.15 mm
VW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応