曜日別特売
KQ2S12-04AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S12-04AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205403
KQ2S12-04AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205403

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード41205403品番KQ2S12-04AS
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
有効断面積(mm2)
(ナイロン)60
(ウレタン)44.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。寸法A(mm)16.4寸法D(Φmm)22寸法L1(mm)22.8寸法L2(mm)21.8寸法M(mm)17六角対辺H(mm)10形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/2接続ねじR1/2リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)30.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)10.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする