曜日別特売
UC3842BNG ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz, 8-Pin ON SEMICONDUCTOR 41205457

ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz, 8-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41205457品番UC3842BNG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
PWM出力数 = 1
コントロール方法 = 電流
トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード
上昇時間 = 50ns
降下時間 = 50ns
最大デューティサイクル = 96%
最大スイッチング周波数 = 500 kHz
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
出力電流 = 1 A
動作温度 Min = 0 ℃
AC-DCオフラインコントローラ、UCシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする