曜日別特売
KQ2L04-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206566

KQ2L04-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206566
KQ2L04-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206566

エルボ KQ2L ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41206566品番KQ2L04-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥354
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
寸法D(Φmm)8.2寸法L(mm)15.3寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法Q(mm)5.7形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水トラスコ品番424-4303ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)3.8使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41206566KQ2L04-00A41378075KQ2L04-00AKQ2L04-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41378075エルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
3,598
税込3,958
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41206584
2016-05-13
用途: エアー機器に

問題ありませんが、もう少し安くなれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする