※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
8
適合管継手d(Φmm)
6
8
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41206767
品番
KQ2L04-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥355
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
寸法A(mm)
15.4
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
7.2
寸法L1(mm)
14.8
寸法L2(mm)
24.6
寸法M(mm)
13.3
適合管継手d(Φmm)
6
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
2.9
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41206767
KQ2L04-06A
41403485
KQ2L04-06A
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
内容量に違いがあります