RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 18V,電力:15VA スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41207207 品番124-3871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm)60×60×26.3 高さ(mm)26.3 質量(g)304 取付方式スルーホール 最高温度(℃)60 定格一次電圧(V)2×115 定格二次電圧(V)2×18 定格電力(VA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする