曜日別特売
KQ2K04-M5A 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41207485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K04-M5A 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41207485
KQ2K04-M5A 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41207485

45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1個注文コード41207485品番KQ2K04-M5A
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)22.8寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)7寸法L1(mm)14.4寸法L2(mm)13.1寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)7形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類M管接続口径M5×0.8接続ねじM5×0.8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)3シール方式(おねじ)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする