45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.4
(ウレタン)3.4
ねじ規格
(ウレタン)3.4
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
形状45°エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類M
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
内容量1個
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41207494 | KQ2K04-M6A | 41376002 | KQ2K04-M6A |
|
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥3,598 税込¥3,958 | 内容量に違いがあります |
| 41207503 | KQ2K06-M5A | 41376063 | KQ2K06-M5A |
|
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥3,698 税込¥4,068 | 内容量に違いがあります |
| 41207512 | KQ2K06-M6A | 41376081 | KQ2K06-M6A |
|
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥3,698 税込¥4,068 | 内容量に違いがあります |