RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 5極 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41207523 品番124-6708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
コンタクト数 = 5
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 180 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = メタル
ポール形式 = 5P
M12プッシュプルフロントマウント. これらのRS Proプッシュプルプラグ / ソケットは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オス / メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. ; パネル切り抜き穴の直径: 12 mm ; 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンも用意 ; ケーブルの外径: 4 → 6.5 mm. 5 → 8 mm ; はんだ端子 ; クロムめっきの黄銅シェル材質 ; 前面取り付け ; ジェンダー: オス / メス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする