SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ12C-75ZBJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41207687
品番
MXQ12C-75ZBJ3
参考基準価格(税別)
¥54,730
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(C)標準形
機能
(3)軸方向配管
CADデータダウンロード