※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K06-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207957 KQ2K06-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207957

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41207957 品番 KQ2K06-02AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
有効断面積(mm2)
(ナイロン)8.7
(ウレタン)6.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)28.2 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)14.7 寸法L2(mm)19.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14 形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)14.5 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41207957 KQ2K06-02AS 41377427 KQ2K06-02AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,398 税込3,738 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする