ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM5×0.8 注文コード41208291 品番KQ2V06-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥418
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)3.8
(ウレタン)3.8
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)14.9 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L1(mm)18.3 寸法L2(mm)10.9 寸法L3(mm)18.4 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)8 形状ユニバーサルエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 接続ねじM5×0.8 用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)5.7 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41208291 KQ2V06-M5A 41400956 KQ2V06-M5A ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,198 税込4,618 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする