曜日別特売
KQ2V10-02AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41208623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V10-02AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41208623
KQ2V10-02AS ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC 41208623

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41208623品番KQ2V10-02AS
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)27
(ウレタン)20.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)30.2寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)20.6寸法L1(mm)25.9寸法L2(mm)19.9寸法L3(mm)34.9寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)14形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/4接続ねじR1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)38.1シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする