RS Pro 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41210987 品番131-6388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
コンタクト数 = 4
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = はんだ
定格電流 = 30A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 500 V ac
接合型 = ネジ
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = ナイロン66
動作温度 Min = -25℃
ケーブルプラグ30 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. ねじカップリング付きケーブルコネクタプラグ 高品質丸型コネクタ 防水等級: IP68 パネル切り抜き穴のサイズ: 21 mm 最大定格電流: 30 A はんだ付けコンタクト終端
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする