※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
10
管接続口径
3/8
1/4
3/8
接続ねじ
R3/8
R1/4
R3/8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41211222
品番
KQ2Z06-03AS
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R3/8
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
44.6
シール
(ねじ部)シール剤付
管接続口径
3/8
寸法L1(mm)
21.5
シール方式
(おねじ)シール剤付
寸法A(mm)
30.2
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
20.6
寸法L2(mm)
19.5
寸法P(mm)
10.4
寸法L3(mm)
35.3
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法