RS Pro Micro USB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41211249 品番135-9769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = パネルマウント
USBタイプ = USB A, USB B
ボディ向き = ストレート
USBバージョン = A, B
定格電流 = 1A
定格電圧 = 100 V ac/dc
シリーズ = GTC Sealed
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = プラグイン
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
シリーズ番号 = GTC密閉型
RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする