曜日別特売
KQ2Z10-02AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41211265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Z10-02AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41211265
KQ2Z10-02AS ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMC 41211265

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
管接続口径1/4
接続ねじR1/4
内容量1個注文コード41211265品番KQ2Z10-02AS
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
有効断面積(mm2)
(ナイロン)31.8
(ウレタン)22.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/4形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)41.7シール(ねじ部)シール剤付管接続口径1/4寸法L1(mm)23.6シール方式(おねじ)シール剤付寸法A(mm)30.2ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)21.6寸法L2(mm)19.9寸法P(mm)15.9寸法L3(mm)34.9寸法M(mm)15.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)14最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする