RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41211985 品番143-8916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
定格電圧 = 12 V dc
定格電流 = 5A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 14.5mm
幅 = 9mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 銅合金
デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする