※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
8
10
管接続口径
1/2
3/8
接続ねじ
R3/8
R1/2
R3/8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41212805
品番
KQ2ZT06-03AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,527
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
寸法A(mm)
53.2
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L1(mm)
18.4
寸法L2(mm)
22.1
寸法L3(mm)
58.3
寸法M(mm)
13.3
寸法P1(mm)
13.4
寸法P2(mm)
10.4
六角対辺H(mm)
17
形状
トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
接続ねじ
R3/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
49.1
シール
(ねじ部)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41212805
KQ2ZT06-03AS
41389415
KQ2ZT06-03AS
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります