KQ2ZT12-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41212893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2ZT12-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41212893
KQ2ZT12-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41212893

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)12
管接続口径3/8
接続ねじR3/8
内容量1個注文コード41212893品番KQ2ZT12-03AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,347
有効断面積(mm2)
(ナイロン)44.6
(ウレタン)35.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。寸法A(mm)79.4寸法D1(Φmm)18.5寸法D2(Φmm)25.2寸法L1(mm)26.8寸法L2(mm)26.9寸法L3(mm)84.5寸法M(mm)17寸法P1(mm)21.6寸法P2(mm)18.5六角対辺H(mm)26形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)142.6シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)11
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41212893KQ2ZT12-03AS41389591KQ2ZT12-03ASKQ2ZT12-03AS トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 41389591トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする